Pistola de pregar pneumática DSK 1555
Pistola de pregar pneumática DSK 1555
PISTOLA DE PREGAR PNEUMA. DSK 1555
DSK1555
Art. 07035470
EAN 4045727695340
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Poucos intervalos de manutenção
Acionamento potente, isento de óleo, com deteção de carregador vazio, bem como acesso sem ferramentas para uma fácil resolução de problemas
Protege superfícies de trabalho delicadas
Ajuste de profundidade sem ferramentas e bocal de borracha
Fácil de utilizar
Fornecimento de ar ajustável e gancho para cinto na unidade
Aplicações variáveis
Interruptor de dupla função para alternar entre ativação simples e ativação por contacto
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
A máquina é utilizada em caixilhos para portas, elementos de parede, caixilhos de perfis, batentes, ornamentos, perfis decorativos, painéis de portas e rodapés.
Adequado para comprimento mín./máx. de prego | 15-54 mm |
Adequado para diâmetro de prego | 1,2 mm |
Capacidade do cartucho | 105 UNID |
Consumo de ar por impacto | 1,13 l |
Peso da máquina | 1,09 kg |
Ligação pneumática | R 1/4 pol. |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 4,8-8,3 bar |
Comprimento | 241 mm |
Largura | 67 mm |
Altura | 245 mm |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 6 mm |

CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!