Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de pregar pneumática DSN 5090 22°

Pistola de pregar pneumática, DSN 5090 22°
PISTOLA DE PREGAR PNEUMATICA
DSN5090-22°

Art. 07035420

EAN 4045727695326

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de pregar pneumática DSN 5090 22°

Art. 07035420
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
Pistola de pregar pneumática potente para o processamento de pregos de cabeça de lentilha a um ângulo de 21–22°, com um diâmetro de 2,9–4,1 mm e um comprimento de 50–90 mm

Protege superfícies de trabalho delicadas


graças ao ajuste de profundidade sem ferramentas



Aplicações variáveis


Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e carregador de recarregar ajustável para pregos com diferentes tamanhos.



Longa vida útil


graças à deteção de carregador vazio e ao filtro de ar integrado no punho.



Trabalho seguro graças aos gatilhos com formato especial


Encaixa no material, reduzindo o risco de deslizamento do dispositivo.



Fácil de utilizar


Carcaça leve em magnésio com fornecimento de ar ajustável e gancho para cinto.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

As aplicações incluem construção de edifícios pré-fabricados, acabamento interior, carpintaria, paletes, substruturas e pavimentos.

Adequado para comprimento mín./máx. de prego

50-90 mm

Adequado para diâmetro mín./máx. de prego

2,9 - 3,3 mm

Capacidade mín./máx. do cartucho

60-70 UNID

Consumo de ar por impacto

3,69 l

Peso da máquina

3,81 kg

Ligação pneumática

R 1/4 pol.

Pressão mín./máx. de funcionamento

4,8-8,3 bar

Comprimento

527 mm

Largura

114 mm

Altura

356 mm

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Incluído na encomenda:
Saco de transporte em nylon
1 x
Saco de transporte em nylon

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Descrição: Com alça de transporte
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.