Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Ponta para fio elétrico com manga de plástico, DIN 46228
PONTEIRAS ISOLADAS 4MM2 - 10MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Funil de inserção de polipropileno
- Fabricado na Alemanha
Fichas Técnicas(X)
Para condutores de pequeno e de muito pequeno diâmetro, por exemplo, de acordo com a norma DIN EN 60228, classe 5 e 6
Secção transversal do fio | 4 mm² |
Cor | Cinzento |
Comprimento (l1) | 17 mm |
Comprimento da manga (l2) | 10 mm |
Diâmetro interno da manga (d1) | 2,8 mm |
Espessura da parede da manga (s1) | 0,20 mm |
Diâmetro interno do funil de inserção (d2) | 4,8 mm |
Espessura da parede do funil de inserção (s2) | 0,40 mm |
Resistência máx. à temperatura | 105 °C |
Material | Cobre electrolítico |
Superfície | Estanhado |
Sem halogéneo | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!