Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porcas estriadas Zinco níquel, passivado a transparente com vedação para parafusos para caixilhos

Aço 10 zincado níquel
PORCA -10- (P3E) M14X1,5

Art. 026392 14
EAN 4057709692247
Entre na sua conta para ver preços
Porcas estriadas Zinco níquel, passivado a transparente com vedação para parafusos para caixilhos

Art. 026392 14

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 250 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A partir de M12 com rosca fina

A partir de M12 com rosca fina (passo da rosca de 1,5 mm)



Sem crómio (VI)


Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida



Resistência à corrosão


Aprox. 720 horas; corrosão do metal base de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS



As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes à corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (teste de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis. Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do teste de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados como quaisquer revestimento e as condições ambientais durante a operação, aquando da seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.


Princípio de funcionamento das estrias de bloqueio:


Durante o aperto, as estrias de bloqueio rolam o material na área da superfície de contacto da porca. Isto provoca uma deformação plástica que endurece a superfície. Não foi determinado um posicionamento significante no final do aperto. As estrias de bloqueio limitam a quantidade de posicionamento da ligação e, assim, reduzem a perda de força de pré-tensão.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D)

M14 x 1,5

Altura (h1)

14 mm

Diâmetro da flange (dc)

27 mm

External drive (s1)

WS19

Design

Com flange

Material

Aço

Classe de resistência

10

Surface

Zinco-níquel

RoHS-compliant

Sim

Período de protecção contra corrosão

720 h

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Estrias

Função de bloqueio

Dispositivo antidesaperto, bloqueio

Forma da rosca

Rosca de passo fino