Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Powerpack M-CUBE W-CONNECT de 18 V 3 peças

POWERPACK-18V-2X8.0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT

Art. 5704502001

EAN 4068362034510

Entre na sua conta para ver preços
Powerpack M-CUBE W-CONNECT de 18 V 3 peças

Art. 5704502001

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Composto por 2 baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V e um carregador ALG 18 V M-CUBE

Conjunto prático composto por baterias recarregáveis de iões de lítio de 18 V, compactas, potentes e duradouras, para utilização profissional e universal, bem como um carregador adequado:


  • Duas baterias extra potentes e robustas com um carregador

  • Leve, elevado desempenho e excelente dissipação de calor

  • Longa vida útil e aproveitamento máximo do desempenho

  • Gestão inteligente da bateria com monitorização contínua de cada célula

  • A caixa de proteção resistente com componentes macios protege a bateria de danos em caso de queda e minimiza o risco de riscar superfícies delicadas

  • Indicador LED de estado de carga para monitorização contínua da capacidade da bateria

  • Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias M-CUBE de 18 V

  • Compatível com W-CONNECT: a bateria recarregável M-CUBE W-CONNECT dispõe de uma ligação para o módulo Bluetooth®, que no futuro ligará os dispositivos em rede para facilitar a gestão dos recursos

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Número de baterias/capacidade da bateria

2 x 8 Ah

Peso da bateria recarregável/bateria

1068 g

Número de peças do conjunto/kit

3 UNID

Incluído na encomenda:
2 x
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/8 Ah

BATERIA LI-ION 18V 8AH M-CUBE W-CONNECT

Descrição:
8 Ah
The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
Quantidade: 2 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR ALG18/12 MCUBE

Descrição:
18 V Corrente de carga máx.: 12 A
O carregador ALG 18 V M-CUBE foi especialmente concebido para baterias extra M-CUBE de 18 V e proporciona um desempenho fiável com uma tensão de entrada entre 220 e 240 V/AC
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica