Prato de lixa auto-aderente
Alm. dura lixa fix. gancho/laço p/ lix. par./teto
PRATO 225MM MACIO P/ACABAMENTOS
Art.
0702122001
EAN 4050641013316
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para lixadoras para paredes e tetos WSS 225-E
Para a maior taxa de remoção de material em desbaste preliminar intenso sem a necessidade de exercer mais pressão.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 225 mm |
Design | Mole |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!