Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Aço galvanizado tipo WX
PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000
Art. 048012 16
EAN 4024835754132
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
- Para DSK 1555, Art-Nr. 07035470
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Para montagem de grades, acabamento detalhado, painéis, estruturas de móveis, produção de armários, construções acústicas
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 1,2 mm |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça | 2,2 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Número por palete | 5400000 UNID |
Tipo de cabeça | Cabeça comprimida |
Conforme RoHS | Sim |