Prego em T
Aço simples, suave, forma T, para Combi. DKG 3065
PREGO P/703 556 DSK65-QTD.MIN.10000
Art.
048122 38
EAN 4024835751186
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
Aço sem tratamento, para DKN 3065 Combi.
Aviso
Estes modelos podem também ser utilizados em máquinas da concorrência (ver lista de comparação).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal (d1) | 2,2 mm |
Comprimento (l1) | 38 mm |
Diâmetro da cabeça | 6,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Design | Liso |
Número por palete | 800000 UNID |
Conforme RoHS | Sim |