Prego em T
Aço simples, liso, forma T, para DKG 3065 Combi.
PREGO P/703 556 DSK65-QTD.MIN.10000
Art.
048122 50
EAN 4024835751308
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
Aço simples
Adequado para DKN 3065 Combi, Art-Nr. 0703 556 0
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Construção de caixas, construção de paletes, indústria de embalagens, construção de cofragens, construção de carroçarias
Diâmetro nominal (d1) | 2.2 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Diâmetro da cabeça | 6.5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Design | Liso |
Número por palete | 600000 UNID |
Conforme RoHS | Sim |