Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Bobina de enrolamento fixa
Elétrodo revestido de rútilo para soldaduras verticais descendentes
Liga de acordo com a Norma UNE-EN ISO 17672
Sem chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Ligas de acordo com a norma UNE-EN ISO 17672Elétrodo de prata 25% - Liga Ag 125Elétrodo de prata 34% - Liga Ag 134Elétrodo de prata 45% - Liga Ag 145
Elétrodo com revestimento básico; baixo teor de hidrogénio HDM < 5 ml/100 g
Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
Ideal para PCB
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg