Perfil de borracha autocolante
Perfil de borracha autocolante - 1
Perfil de borracha autocolante - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perfil de borracha autocolante

Isolamento de portas e janelas contra correntes de ar, ruídos e frio.

  • Comprimento: 6 m
  • Material: Termoplástico
  • Superfície: Borracha
  • Resistência mín. à temperatura: -20 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 70 °C

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Comprimento Material Superfície Número PU
Preço/PU
0801500120
Bege 6 m Termoplástico Borracha
1 Un.
0801500110
Castanho 6 m Termoplástico Borracha
1 Un.
0801500100
Branco 6 m Termoplástico Borracha
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Material Termoplástico Elastómero

  • Embalagem de 6 m

  • Resistente aos raios UV

  • Lavável

  • Para interiores e exteriores

  • Pode ser aplicado em superfícies de madeira, alumínio, PVC e aço

  • É necessário um espaço entre a moldura e a porta ou janela de 2 a 5 mm

  • Temperatura da superfície quando da aplicação: +7ºC até +50ºC

  • Tolerância térmica após a aplicação: -20ºC até +70ºC