Racord Série 2000
Racord com rosca macho, série 2000
RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/2.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Origina uma maior produtividade e menores custos de energia.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e um alto nível de eficiência
Racords de aço temperado
Para uma capacidade de pressão máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido.
Material: Aço
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Conector de rosca | RE R 1/2 pol. |
Comprimento (L) | 47 mm |
Superfície | ZN 8 prateado |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Pressão máx. | 16 bar |
Capacidade de fluxo | 2100 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |