Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe com conector Comfort Série 2000

Racord, conector Comfort, série 2000
RACORD MACHO AUTO AR COMPRIMIDO 8X12MM

Art. 0699100880
EAN 4045989233823

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe com conector Comfort Série 2000

Art. 0699100880
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
Para mangueiras PU Würth

Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar.


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, originando uma maior produtividade e menores custos de energia.



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



Racords de aço temperado


Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições extremas.



Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.


Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido



Material: Aço

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Adequado para diâmetro interno da mangueira

8 mm

Adequado para diâmetro externo da mangueira

12 mm

Comprimento (L)

47 mm

Superfície

Galvanizado

Largura entre faces (SW)

19 mm

Pressão máx.

16 bar

Capacidade de fluxo

2100 l/min