Racord de encaixe rápido ABC, 90°
Racord de encaixe rápido ABC de 90 graus
RACORD 90º ENCAIXE MACHO REG ABC 6X1MM
Art.
0885620101
EAN 4053479684505
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
Sistema modular de ligações roscadas para sistemas de travagem pneumática de viaturas comerciais
- Encaixe
- Amovível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diâmetro exterior do tubo (T) | 6 mm |
Espessura da parede do tubo (T) | 1 mm |
Descrição do modelo (S) | Regular |
Comprimento (L) | 31 mm |
Comprimento 2 (L2) | 21 mm |
Material da caixa de proteção | Poliamida |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 12.5 bar |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!