Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe rápido com conector Comfort Série 2000

Racord de encaixe rápido, ligador Comfort, série 2000
RACORD FEMEA AUTO AR COMPRIMIDO 11X16MM

Art. 0699100711
EAN 4045989233779

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe rápido com conector Comfort Série 2000

Art. 0699100711
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
Para mangueiras PU Würth

Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar.


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, originando uma maior produtividade e menores custos de energia.



Bucha de bloqueio ergonómica


Isto garante um aperto seguro e evita que o componente deslize.



Menor força de aperto permite o manuseio só com uma mão


Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.



Ligações estanques


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



Buchas de bloqueio endurecidas


Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições extremas.



Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.


Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido



Material: Aço

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para diâmetro interno da mangueira

11 mm

Adequado para diâmetro externo da mangueira

16 mm

Comprimento (L)

68 mm

Diâmetro exterior (D)

23 mm

Largura entre faces (SW)

24 mm

Capacidade de fluxo

2100 l/min