Racord de encaixe rápido com conector Comfort Série 2000
Racord de encaixe rápido, ligador Comfort, série 2000
RACORD FEMEA AUTO AR COMPRIMIDO 8X12MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar.
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, originando uma maior produtividade e menores custos de energia.
Bucha de bloqueio ergonómica
Isto garante um aperto seguro e evita que o componente deslize.
Menor força de aperto permite o manuseio só com uma mão
Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.
Ligações estanques
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Buchas de bloqueio endurecidas
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido
Material: Aço
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro interno da mangueira | 8 mm |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 12 mm |
Comprimento (L) | 68 mm |
Diâmetro exterior (D) | 23 mm |
Largura entre faces (SW) | 20 mm |
Capacidade de fluxo | 2100 l/min |