Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000
RACORD FEMEA ROSCA MACHO AR COMP. 1/2.
Art. 0699100312
EAN 4045989233649
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caudal elevado até 2100 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Permite uma maior produtividade e menores custos de energia.
Manga de bloqueio ergonómica
A manga de bloqueio garante um aperto seguro e evita que o componente deslize.
Menor força de aperto permite o manuseio só com uma mão
Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Buchas de bloqueio endurecidas
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm
Os perfis euro são compatíveis com outros acessórios pneumáticos.
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | RE R 1/2 pol. |
Comprimento (L) | 56 mm |
Diâmetro exterior (D) | 23 mm |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Capacidade de fluxo | 2,1 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |