Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de segurança de ar comprimido wSafe<SUP>®</SUP> 4000 Com rosca exterior - RACORD FÊMEA WSAFE 4000
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/7D8FTJLiW-k

Racord de segurança de ar comprimido wSafe<SUP>®</SUP> 4000 Com rosca exterior - RACORD FÊMEA WSAFE 4000 - 1

Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 4000 Com rosca exterior

Racord de segurança wSafe 4000, rosca macho
RACORD FÊMEA WSAFE 4000

Art. 0699043012

EAN 4058794689471

Entre na sua conta para ver preços
Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 4000 Com rosca exterior

Art. 0699043012
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
O racord de ar comprimido é um ponto de referência em termos de segurança e eficiência, no que diz respeito à ligação de linhas de ar comprimido.

Ótimo fornecimento de ar comprimido e de energia para equipamentos consumidores de ar comprimido


A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado até 4000 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.



Elevada proteção e resistência à corrosão, mesmo em condições exigentes


As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.



Longa vida útil


Bucha de bloqueio fabricada em aço temperado



Desacoplamento seguro com uma só mão


O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.



O racord é compatível com outros racord de ar comprimido


Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 10,4 mm.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca

RE R 1/2 pol.

Comprimento (L)

70 mm

Diâmetro exterior (D)

28 mm

Largura entre faces (SW)

24 mm

Capacidade de fluxo

4000 l/min

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C