Rebarbadora angular de cabeça chata FKWS 9-125
Rebarbadora angular FKWS 9-125
REBARBADORA FWKS 9-125
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para um trabalho rápido, seguro e sem esforço em cantos apertados
Design compacto com cabeça ultra chata
Progressão rápida do trabalho
Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a máquina não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Longa vida útil
Proteção eletrónica contra sobrecarga e arranque suave
Desligamento eletrónico de segurança
O motor desliga-se automaticamente se o disco encravar, o que garante um elevado nível de proteção ao utilizador.
Substituição rápida do disco sem ferramentas
Porca de aperto rápido e tampa de proteção de ajuste rápido
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para trabalhar em cordões de solda em posição de soldadura e passagens estreitas, para remover ferrugem, tinta ou escórias de soldaduras em ângulo (por exemplo, em estruturas de quadro).
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 910 W |
Velocidade máx. em vazio | 10000 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 2,1 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Eletrónica constante |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-10000 rpm |
![Tampa de proteção Tampa de proteção](/is-bin/intershop.static/WFS/3124-B1-Site/-/pt_PT/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
SP-QUICK ADJUSTABLE GUARD
![Distanciador Distanciador](/is-bin/intershop.static/WFS/3124-B1-Site/-/pt_PT/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
SP-DISTANCE PIECE
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!