Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Recetor de laser LR5-14

LASRRECV-(LR5-14)

Art. 5709300451

EAN 4053479210605

Entre na sua conta para ver preços
Recetor de laser LR5-14

Art. 5709300451
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
Recetor laser de alta qualidade com indicador milimétrico para laser rotativo, incluindo suporte para haste de medição

Para aplicações exigentes e precisas


  • Um amplo intervalo de funcionamento de até 600 m torna-o ideal para estaleiros de obra

  • Proteção total contra pó e água graças ao grau de proteção IP67

  • Deteção rápida do feixe de laser graças à ampla janela de receção

  • Dois visores LCD na parte dianteira e traseira para uma leitura fácil dos valores

  • Cinco níveis de sensibilidade para um ajuste ideal à luz laser e ao ambiente

  • Bateria de longa duração/recarregável até 50 horas para uma utilização ininterrupta durante longos períodos de tempo


Simples de utilizar


  • Ajuste fácil da inclinação sem fios

  • Alinhamento rápido com o nível de bolha integrado

  • O recetor está equipado com um suporte para utilização com uma haste

  • Três níveis de sinal acústico
Aviso
  • Adequado para aplicações no interior e exterior

  • Pilhas não incluídas na entrega
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O recetor laser pode ser utilizado sempre que for necessário receber luz laser para medição, seja em estaleiros de obra, para trabalhos de topografia ou paisagismo.

Intervalo de receção

120 mm

Ecrã

LED/LCD

Classe de proteção IP

IP 67

Vida útil da bateria

50 horas

Tipo de bateria recarregável/bateria

Alcali

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 50 °C

Temperatura mín./máx. de armazenamento

-40 a 70 °C

Designação da bateria

1,5 V Mignon AA

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Incluído na encomenda:
Apoio de recetor, tecnologia laser LR5-14
1 x
Apoio de recetor, tecnologia laser LR5-14

RECVHOLD-LT-(LR5-14)

Descrição: For using the laser receiver LR5-14 on a rod
Quantidade: 1 x