Revestimento para parede lateral
SDWLLING-DUC-MOV-BOX-L2H2-3450-SDR
Art. 0963272285
EAN 4068362371493
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Parede lateral em plástico leve fabricada em polipropileno com 4 mm de espessura
- Perfilado com precisão de acordo com as especificações da viatura
- Resistente a quase todos os solventes orgânicos e lubrificantes, bem como à maioria dos ácidos e soluções alcalinas
- 100% reciclável
- Inodoro e fisiologicamente inofensivo, sendo por isso adequado para aplicações nas indústrias alimentar e farmacêutica
- Resistente à corrosão e ao apodrecimento
- Isolamento térmico e acústico
- Resistente ao impacto
- Material de fixação incluído
Fichas Técnicas(X)
Adequado para fabricante de veículo | Fiat, Citroën, Peugeot, Opel/Vauxhall, Toyota, Iveco |
Adequado para tipo de veículo | Ducato L2/H2 (from 2006) doors, Jumper L2/H2 (a partir de 2006) com portas, Boxer L2/H2 (from 2006) doors, Movano L2/H2 (from 2022) doors, ProAce Max L2/H2 (from 2024) doors, Super Jolly L2/H2 (from 2026) doors |
Ano de fabrico | Desde 2006 |
Distância entre eixos | 3450 mm |
Peso unitário | 18,000 kg |