VARIFIX® porca borboleta com perfil 41
VARIFIX porca borboleta com perfil 41
VARIFIX QUICKFIX M10
VARIFIX
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Montagem rápida em comparação com a porca deslizante/porca deslizante combinada
- A porca borboleta Varifix não precisa de ser mantida no lugar
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Fixação de componentes de união como suportes triangulares, ângulos com rebordo, ângulo de união 90°, ângulo de união 45°, união plana em forma de L, união plana em forma de T e união suporte
Largura (B) | 36 mm |
Espessura (t2) | 8 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M10 |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 33 g |
Classe de resistência | 5,6 |
Material do componente de ligação | Polipropileno |
Tipo de rosca (160) | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa poluição |