Verniz de acabamento transparente ACUE SOLOS
Verniz p/ acabamento pisos interiores em madeira
ACUE SOLOS-ACETINADO
Art. 0893700220
EAN 4046777307450
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fácil aplicação
Produto monocomponente que não necessita de misturas prévias à sua utilização
Produto que cumpre a legislação sobre a emissão de COVs
Pode ser utilizado tanto em obra como em instalações industriais
Grande elasticidade
Adapta-se aos movimentos naturais da madeira
Excelentes características
- Excelente cobertura
- Excelente aderência
- Elevada dureza
- Boa resistência química (Norma DIN 68861 P.1, Classe 1B)
- Grande resistência à abrasão
- Boa resistência ao atrito e ao risco
- Não é inflamável
- Praticamente inodoro durante a aplicação
Para aplicar o produto, tanto este como a superfície devem estar a uma temperatura entre os 15ºC e os 30ºC (recomendada 20ºC) e a humidade relativa do ar inferior a 70%. Após a aplicação da última demão, deixar endurecer durante 48 horas. O tempo de secagem refere-se a condições que favoreçam a evaporação gradual da água e varia com a quantidade aplicada.
Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.
Fichas Técnicas(X)
- Aplicar sobre superfícies limpas, secas e livres de gordura, cera, óleo ou qualquer outro produto que possa impedir uma correta aderência
- Misturar o produto até obter uma homogeneidade perfeita
- Em especial nas madeiras ricas em taninos (ex.: carvalho, castanho) é recomendada a aplicação prévia de uma demão de fundo aquoso
- Antes de aplicar, lixar a madeira com uma lixa de grão fi no para conseguir um melhor preenchimento e cobertura
- Entre demãos lixar com uma lixa de grão fino
- O produto é fornecido com a viscosidade de aplicação, mas se necessário diluir com água (5%-10%)
- Fácil aplicação com trincha ou rolo
- A limpeza pode ser feita com água, mas se o verniz estiver seco, limpar com diluente de limpeza
Secagem para repintura mín. | 16 h |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Concentração de VOC (CH) | 140 g/l |
Cor | Transparente |
Densidade | 1,04 g/cm³ |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Condições para secagem completa | a 20°C |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | a 20°C, 60% de humidade relativa |
Condições de quantidade de aplicação | dependendo do processamento/utilização |
Condições para manter a validade | de 5°C a 35°C |
Base química | N-Metilpirrolidona |
Temperatura mín. de processamento | 15 °C |
Tempo de secagem ao tato | 3 h |
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 5,2 kg |