Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Würth BOXMASTER

TLBOX-BOXMASTER-MOB-BLCK-571X480X845

Art. 0715930930

EAN 4099618153631

Entre na sua conta para ver preços
Würth BOXMASTER

Art. 0715930930
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
Mala de ferramenta robusta e fácil de utilizar com um design inovador e modular. Ideal para profissionais que valorizam a eficiência e a organização.

A Würth BOXMASTER é composta por três partes empilháveis:



Caixa de ferramenta pequena


  • Dimensões (exteriores): 570 x 411 x 167 mm

  • Peso: 3,83 kg

  • Capacidade máxima de carga: 22,7 kg

  • Propriedades: Mecanismo de empilhamento, pega dianteira dobrável robusta, sistema de fecho com pega metálica, bloqueável com cadeado, calha de acessórios


Caixa de ferramenta grande


  • Dimensões (exteriores): 570 x 411 x 299 mm

  • Peso: 5,37 kg

  • Capacidade máxima de carga: 45,4 kg

  • Propriedades: Mecanismo de empilhamento, pega de alumínio na parte superior, pegas laterais de elevação, sistema de fecho com pega metálica, bloqueável com cadeado, calha de acessórios, tabuleiro para peças pequenas


Caixa de ferramenta com rodas


  • Dimensões (exteriores): 576 x 480 x 652 mm

  • Peso: 9,92 kg

  • Capacidade máxima de carga: 68,0 kg

  • Propriedades: Pega telescópica em metal ajustável em altura, removível para poupar espaço durante o armazenamento e transporte, robusta, rodas com 20 cm (8 pol.) de diâmetro com rolamentos de esferas em eixo de aço, sistema de fecho com pega em metal, bloqueável com cadeado, calha de acessórios
Aviso

As ferramentas e acessórios apresentados não fazem parte do material incluído.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para comerciantes, mecânicos e qualquer pessoa que precise transportar ferramentas e peças pequenas de forma segura e organizada.

Comprimento x largura x altura

571 x 480 x 845 mm

Cor

Preto

Material

HIPP - Polipropileno de alto impacto