Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray de marcação para estradas

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray de marcação para estradas

Spray de marcação com fecho de segurança para assinalar danos na estrada e estaleiros de obras

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Tampa de segurança para aplicação limpa


  • A cor não escapa acidentalmente

  • Os dedos estão protegidos contra nebulização e salpicos de tinta


  • Jato de cor fino e preciso, ideal para escrita

  • Excelente aderência a superfícies absorventes, não absorventes e ligeiramente húmidas.

  • Resistente às condições meteorológicas e à prova de gelo; utilizável e resistente mesmo em condições meteorológicas de humidade e frio (até -18 °C)

  • Pigmentação de alta qualidade para luminosidade e cobertura excelentes (claramente visível a longa distância)

  • Tempo de secagem rápido

  • Elevada resistência à abrasão
Aviso

A sujidade fresca pode ser removida com solvente. A tinta de marcação seca pode ser removida com uma máquina de limpeza de alta pressão e uma escova. O tempo de armazenamento é de 2 anos.


Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.


Proteger da luz solar e de outras fontes de calor e ignição.


Tal como acontece com todos os outros procedimentos de armazenamento e manuseamento, é especialmente recomendável não fumar.

As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.