Bocal de ligação S2000 MT
Bocal de ligação S2000 MT - 1
Bocal de ligação S2000 MT - 2
Bocal de ligação S2000 MT - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bocal de ligação S2000 MT

Série 2000 com rosca macho

  • Material: ST
  • Superfície: ZN 8 prateado
  • Pressão máx.: 16 bar
  • Capacidade de fluxo: 2100 l/min
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -20 a 100 °C

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conector de rosca Comprimento Largura entre faces Material Número PU
Preço/PU
0699100638
MT R 3/8 pol. 41 mm 17 mm ST
1 Un.
0699100612
RE R 1/2 pol. 47 mm 22 mm ST
1 Un.
0699100614
RE R 1/4 pol. 39 mm 14 mm ST
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
Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.


Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.



Ligações estanques


Consumo de energia reduzido e elevada eficiência



Bocais em aço endurecido


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições exigentes.



Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.


Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de fixação de ar comprimido.



Material: Aço