Distrib. múltiplo de ar comprimido, DMV wSafe 2000

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Distrib. múltiplo de ar comprimido, DMV wSafe 2000

Distribution system for compressed air with a wide range of combination options. Easy installation on wall, ceiling or floor.

  • Conector de rosca: RI G 1/2 pol.
  • Pressão máx. de trabalho: 16 bar
  • Versão: Com acessórios de fixação wSafe 2000
  • Condições de temperatura mín./máx.: -20 a 100 °C
  • Condições de temperatura mín.: -20 °C
  • Superfície: Galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Número de acoplamentos de ligação rápida Comprimento x largura x altura Conector de rosca Pressão máx. de trabalho Número PU
Preço/PU
0699357203
3 Unid. 147 x 28 x 73 mm RI G 1/2 pol. 16 bar
1 Un.
0699357202
2 Unid. 115 x 28 x 73 mm RI G 1/2 pol. 16 bar