Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca combinada HSS

Bit macho para corte de rosca combinado HSS azul
BROCA COMBINADA HSS M8
ZEBRA

Art. 0653978
EAN 4024835049146

Entre na sua conta para ver preços
Broca combinada HSS

Art. 0653978
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
Ferramenta de precisão afiada para furar, abrir roscas e escarear numa única operação.

Para utilização em


Berbequins com rotação direita/esquerda, como:


Berbequins estacionários


Berbequins manuais


Berbequins a bateria



Adequado para


  • Furos de passagem em aço, metais não ferrosos e plástico até 1 x d (M6 = 6 mm de espessura do material)

  • Até 600 N/mm² de resistência à tração
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Adequado para furar aço, metal não ferroso e plástico até 1 x d (M6 = 6 mm de espessura do material) e com uma resistência à tração até 600 N/mm2

  • Oficinas de reparação, construção pré-fabricada, canalizadores, construção de sistemas de ventilação, construções metálicas e reparação de viaturas comerciais

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M8

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1,25 mm

Velocidade de rotação recomendada no aço

600 rpm

Velocidade de rotação recomendada nos plásticos/metal NF

700 rpm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte universal E 6,3 (1/4)

ADAPTADOR 1/4. 51MM - COM BUCHA

Encaixe rápido
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
Artigos adicionais:
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
CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L