Suporte de prateleira tipo B com suporte
Armário de prateleiras, tipo B c/ suporte
SUPORTE PRATELEIRA 85 KG TIPO B
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
Ajuste da altura por ranhura
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento utilizável | 110 mm |
Diâmetro | 12 mm |
Capacidade de carga | 85 kg |
Altura (H) | 16 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!