Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial
Ferramenta inovadora e versátil com quatro arestas de corte desiguais e revestimento, em versão curta, para quase todos os materiais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conforto máximo graças às geometrias inovadoras das arestas de corte
- Quatro arestas de corte (em vez das três convencionais) distribuem as forças por mais arestas, permitindo um escareamento mais suave e preciso, com menos esforço e vida útil mais longa
- A combinação de arestas de corte retas e em espiral, com patente pendente, garante menos quebras, melhor centragem e remoção de aparas (graças às arestas retas), bem como menos esforço e vida útil significativamente mais longa (graças às arestas em espiral)
Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect
- Vida útil significativamente mais longa do que a dos escareadores convencionais com revestimento
Precisão máxima devido a um passo extremamente irregular (EU+)
- Qualidade da superfície ideal: escareamento preciso, redondo e sem vibrações
- Suavidade máxima
Máxima versatilidade de utilização
- Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais
- Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar
Versão curta
- Alta estabilidade e preço apelativo
Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E
- Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto
- Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial
Produto exclusivo WÜRTH
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do escareador.
- Quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial, o escareamento de acordo com a DIN 74-1, para permitir que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados com o componente, apenas é possível com diâmetros de escareamento de 6,3 a 12,4 mm.
Embora diâmetros de escareamento maiores sejam perfeitamente adequados para alisar a borda do furo, não permitem escarear profundamente o suficiente para que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados de acordo com a DIN 7991 quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial. Recomenda-se o uso convencional com berbequim/aparafusadora para esta aplicação! - O arrefecimento é fortemente recomendado para uma vida útil muito mais longa!
- Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial
- Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em máquinas portáteis de furação em coluna e em pilar
- Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.
- Para obter o melhor resultado de escareamento, são recomendadas baixas velocidades – ver a tabela de valores de corte nas informações do produto
- Especialmente ao utilizar em aparafusadoras de impacto tangencial, é essencial uma baixa velocidade na primeira engrenagem para evitar a função de impacto e as marcas de vibração resultantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!