Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora sem fios BS 14-A Light

BERBEQUIM A BATERIA BS 14-A LIGHT 2AH
MASTER

Art. 57004043
EAN 4053479657431
Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora sem fios BS 14-A Light

Art. 57004043

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aparafusadora a bateria com bateria de iões de lítio de 14 V compacta e leve. Para tarefas de aparafusamento e perfuração de baixa a média intensidade.

Muito compacta, design curto, com peso reduzido e clipe para prender no cinto


Para trabalho agradável e sem esforço, incluindo quando se está a trabalhar com os braços levantados ou em espaços confinados.



Engrenagem planetária de 2 velocidades


Para opções de aplicação potentes e versáteis.



Excelente iluminação da área de trabalho


Iluminação LED



Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

14.4 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-400 / 0-1300 rpm

Binário máx. rígido/suave

34 / 16 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1-10 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Diâmetro de perfuração máx. na madeira

30 mm

Diâmetro máx. de perfuração recomendado no metal

10 mm

Diâmetro máx. de parafuso

7 mm

Comprimento

169 mm

Altura

197 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,21 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Carregador AL 60-CV-Li

CARREGADOR PARA BS 14-18 LIGHT

MASTER
Descrição: Adequado para todas as atuais baterias de 18 V
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria LI-CV 14,4 V

BATERIA 14V 2AH

Descrição:
2 Ah
Baterias potentes e robustas.
Quantidade: 2 x
Mala vazia <SUP></SUP>ORSY® 200
1 x
Mala vazia ORSY® 200

CASE-EMPTY-MASTER90/15

Quantidade: 1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-BS14/BS18-A-LIGHT

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica