Berbequim de percussão a bateria H 36-MAS
Berbequim percussão a bateria H 36-MAS
BERBEQUIM PERCUSSAO A BATERIA H36-MAS
MASTER
H 36-MAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tecnologia de iões de lítio
Bateria de peso reduzido e elevado desempenho com nível muito reduzido de autodescarga. Sem efeito de memória.
Bucha da ferramenta substituível (incluída)
Reequipamento rápido, como, por exemplo, para perfuração em metal, sem utilizar um adaptador.
Mecanismo de percussão eletropneumático
Mesma capacidade de perfuração em comparação com máquinas alimentadas a partir da rede elétrica.
Batente de impacto, função de martelo, rotação para a direita/esquerda e interruptor de aceleração
Para utilização universal, por exemplo, perfuração normal em metal e madeira, ou para pequenas correções em alvenaria.
Elevada capacidade da bateria e visor inteligente de capacidade restante
Tempo de funcionamento prolongado devido a uma utilização otimizada da capacidade da bateria.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 36 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 2 x 2,6 Ah |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-960 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4260 rpm |
Energia de impacto | 2.8 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,5 kg |
Diâmetro máx. de perfuração no betão | 26 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
CHRG-(AL45-LI)
BTRYPCK-LIION-36,0V/2,6AH
CASE-EMPTY-(H36-MAS)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!