Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
10 item(ns) com 345 versões encontrado(s)
Casaco de trabalho conversível de alta visibilidade
This high-visibility fleece offers maximum freedom of movement. The inner lining makes it ideal for winter.
EN ISO 20471:2013, Classe 3/2, 100% poliéster – 280 g/m²
EN ISO 20471:2013 Classe 3/2 EN 343:2003+A1:2007 2/1 100% poliéster respirável impregnado em PU-300 com acolchoamento interior em poliamida.
This waterproof high-visibility parka offers you 4 garments in 1: outer and inner jacket are fitted with removable sleeves.
EN ISO 20471:2013, Classe 2/2. 100% poliéster – 335 g/m²
Casaco de trabalho resistente e de alta visibilidade, rico em algodão para o máximo conforto. As tiras refletoras garantem segurança no trabalho
This waterproof parka is breathable and complies with standard EN 20471. It is also very hard-wearing and provides maximum warmth.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
EN ISO 20471:2013 Classe 3/2EN 343:2003+A1:2007 2/1100% poliéster respirável impregnado em PU-300 com acolchoamento interior em poliamida.