Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Permite que diferentes materiais sejam vedados à prova de água e de forma impermeável ao vapor de água. Adequado para utilização em vários setores, como as indústrias automóvel e de eletricidade.
Fita de vedação BG1, pré-comprimida, impermeável, de alta qualidade para uma vedação segura e permanente de juntas com pressões superiores a 600 Pa. BG1 e BGR de acordo com a norma DIN 18542:2020-04.
Fita autocolante de vedação e montagem à base de borracha butílica com revestimento de alumínio permanentemente fixo. Resistente a intempéries e ligações a todos os substratos existentes no setor da construção.
Fita de silicone com capacidade de autofusão e altamente resistente para tarefas de vedação e reparação imediatas.
Tela asfáltica autoadesiva de betume elastómero SBS
Fita de fibra de elevado desempenho reforçada com poliuretano para a reparação rápida de fissuras e fugas em tubagens
Fita de vedação à base de betume, autocolante e de processamento a frio para uma vedação fiável de juntas, calhas, tampas, telhados de vidro, estruturas de aço, revestimentos de telhado, beirais e larós.
Design plano
Para utilização universal na vedação de sobreposições e ligações roscadas no setor automóvel, na construção de contentores e caravanas, por exemplo, entre os guarda-lamas e a carroçaria, em luzes traseiras e dos travões, em grelhas e tejadilhos.