Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Serra de fita portátil, ideal para uso em local de obra. Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.
Robusta e potente com um motor de 2000 W e uma profundidade de corte de 85 mm para um desempenho do corte eficiente e elevado
Serra de mesa e esquadria versátil, compacta e robusta, incluindo lâmina de serra universal pré-montada, batente paralelo, vara de empurrar, capa protetora e ferramenta de montagem
Serra circular de meia-esquadria com mesa de corte superior. Para corte de rodapés,frisos, molduras, painéis, piso flutuante e perfis de alumínio.
Serra de bancada 230 V para cortar tábuas e madeira até 83 mm de espessura, com mesa de apoio adicional. Inclui um disco de 315 mm de diâmetro
Serra de fresagem precisa com ajuste de velocidade da lâmina de serra.
Adequada para AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
Serra de mesa e esquadria muito compacta e leve com função deslizante e motor de binário elevado de 1400 W, incluindo lâmina de serra SC de 24 dentes, ferramenta de montagem e abraçadeira para peça de trabalho para utilização portátil.
Serra circular de 1800 W leve e com elevada velocidade de corte. A calha-guia coordenada também é ideal para cortes precisos