Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP, 19 unid.
CONJ. BROCAS ESPIRAL HSS DIN 338 SMARTST
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para furos de rebites
- Ideal para a construção de janelas
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de broca/material.
Para furos cegos, observe a ponta de broca comprida!
Fichas Técnicas(X)
- Perfeita para furos de rebites, chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Elevada qualidade do furo e maior vida útil em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em material maciço (por exemplo, em aço com uma resistência de até 1000 N/mm2 de alumínio e plástico).
Número de peças do conjunto/kit | 19 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSS |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
BROCA ESPIRAL HSS DIN 338 SMARTSTEP D 1,
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 1,6MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 2,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 2,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 3,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 3,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 4,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 4,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 5,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 5,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 6,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 6,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 7,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 7,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 9,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 9,5MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 10,0MM
ZEBRA SMART STEPSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!