Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D10,4MM
Art. 0694299104
EAN 4099618843938
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conforto máximo graças às geometrias inovadoras das arestas de corte
- Quatro arestas de corte (em vez das três convencionais) distribuem as forças por mais arestas, permitindo um escareamento mais suave e preciso, com menos esforço e vida útil mais longa
- A combinação de arestas de corte retas e em espiral, com patente pendente, garante menos quebras, melhor centragem e remoção de aparas (graças às arestas retas), bem como menos esforço e vida útil significativamente mais longa (graças às arestas em espiral)
Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect
- Vida útil significativamente mais longa do que a dos escareadores convencionais com revestimento
Precisão máxima devido a um passo extremamente irregular (EU+)
- Qualidade da superfície ideal: escareamento preciso, redondo e sem vibrações
- Suavidade máxima
Máxima versatilidade de utilização
- Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais
- Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar
Versão curta
- Alta estabilidade e preço apelativo
Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E
- Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto
- Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial
Produto exclusivo WÜRTH
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do escareador.
- Quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial, o escareamento de acordo com a DIN 74-1, para permitir que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados com o componente, apenas é possível com diâmetros de escareamento de 6,3 a 12,4 mm.
Embora diâmetros de escareamento maiores sejam perfeitamente adequados para alisar a borda do furo, não permitem escarear profundamente o suficiente para que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados de acordo com a DIN 7991 quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial. Recomenda-se o uso convencional com berbequim/aparafusadora para esta aplicação! - O arrefecimento é fortemente recomendado para uma vida útil muito mais longa!
Fichas Técnicas(X)
- Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial
- Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em máquinas portáteis de furação em coluna e em pilar
- Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.
- Para obter o melhor resultado de escareamento, são recomendadas baixas velocidades – ver a tabela de valores de corte nas informações do produto
- Especialmente ao utilizar em aparafusadoras de impacto tangencial, é essencial uma baixa velocidade na primeira engrenagem para evitar a função de impacto e as marcas de vibração resultantes
![]() | |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso, Plástico, Alumínio |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 10,4 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 1/4 in |
Diâmetro da ponta (d3) | 2,5 mm |
Comprimento (l1) | 38 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 4 UNID |
Material de corte | HSCo |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | nanoProtect |
Tipo de haste | Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126 |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono |
| Atribuição de escareador de acordo com os padrões dos parafusos | ||
| Escareador com diâmetro nominal d1 | para parafusos com cabeça de embeber | para parafusos com cabeça de embeber |
| Norma DIN EN ISO 10642 (anteriormente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anteriormente DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!