Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D12,4MM

Art. 0694299124

EAN 4099618843921

Entre na sua conta para ver preços
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

Art. 0694299124

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ferramenta inovadora e versátil com quatro arestas de corte desiguais e revestimento, em versão curta, para quase todos os materiais

Conforto máximo graças às geometrias inovadoras das arestas de corte


  • Quatro arestas de corte (em vez das três convencionais) distribuem as forças por mais arestas, permitindo um escareamento mais suave e preciso, com menos esforço e vida útil mais longa

  • A combinação de arestas de corte retas e em espiral, com patente pendente, garante menos quebras, melhor centragem e remoção de aparas (graças às arestas retas), bem como menos esforço e vida útil significativamente mais longa (graças às arestas em espiral)


Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect


  • Vida útil significativamente mais longa do que a dos escareadores convencionais com revestimento


Precisão máxima devido a um passo extremamente irregular (EU+)


  • Qualidade da superfície ideal: escareamento preciso, redondo e sem vibrações

  • Suavidade máxima


Máxima versatilidade de utilização


  • Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais

  • Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar


Versão curta


  • Alta estabilidade e preço apelativo


Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E


  • Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto

  • Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial


Produto exclusivo WÜRTH



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso
  • Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do escareador.

  • Quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial, o escareamento de acordo com a DIN 74-1, para permitir que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados com o componente, apenas é possível com diâmetros de escareamento de 6,3 a 12,4 mm.
    Embora diâmetros de escareamento maiores sejam perfeitamente adequados para alisar a borda do furo, não permitem escarear profundamente o suficiente para que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados de acordo com a DIN 7991 quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial. Recomenda-se o uso convencional com berbequim/aparafusadora para esta aplicação!

  • O arrefecimento é fortemente recomendado para uma vida útil muito mais longa!
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em máquinas portáteis de furação em coluna e em pilar

  • Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.
Instruções
  • Para obter o melhor resultado de escareamento, são recomendadas baixas velocidades – ver a tabela de valores de corte nas informações do produto

  • Especialmente ao utilizar em aparafusadoras de impacto tangencial, é essencial uma baixa velocidade na primeira engrenagem para evitar a função de impacto e as marcas de vibração resultantes

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso, Plástico, Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1)

12,4 mm

Diâmetro da haste (d2)

1/4 in

Diâmetro da ponta (d3)

2,8 mm

Comprimento (l1)

39 mm

Número de extremidades de corte (Z)

4 UNID

Material de corte

HSCo

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

nanoProtect

Tipo de haste

Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono

Atribuição de escareador de acordo com os padrões dos parafusos
Escareador com diâmetro nominal d1 para parafusos com cabeça de embeber para parafusos com cabeça de embeber
Norma DIN EN ISO 10642
(anteriormente DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anteriormente DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida M-CLICK para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
x 1 Un.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE

Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Broca espiral SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavada para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-5,0MM

Versão extra curta com geometria de ponta de broca escalonada irregular e revestimento para quase todos os materiais
x 5 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.