Conjunto de chaves de caixa 1/4" e 1/2"
Conjunto chaves de caixa 1/4 + 1/2, 92 peças
MODULO CHAVES CX 1/4..1/2. - 92 PECAS
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Para equipamento personalizado de carrinhos para oficina, caixas ORSY BULL, equipamento para viaturas e sistemas de estantes ORSY.
Número de peças do conjunto/kit | 92 UNID |
CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.
ZEBRACONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN
BIT-TX8-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX9-HO-1/4IN-L25MM
CHAVE DE CAIXA 10MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 11MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 12MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 13MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 14MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 15MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 16MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 17MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 18MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 19MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 20MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 21MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 22MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 23MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 24MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 26MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 27MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 28MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 30MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 32MM 1/2.
ZEBRACHAVE CARDAN 1/4.
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-3,5X0,6
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-5,5X1,0
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-8,0X1,2
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-H1
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-H2
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-H3
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 12 EXTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 14 EXTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 16 EXTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 18 EXTERIOR 1/2.
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E20
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E24
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 40 INTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 45 INTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 50 INTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 55 INTERIOR 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA TX 60 INTERIOR 1/2.
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS19-L60MM
ZEBRAFMINRT-0965900928-335X468X40MM
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.